Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP002614 FLEX. KABEL GESCH. 7LEITER 0.14MM2, 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3014661
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP002614
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: Pro Power LiYCY
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 7 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 5 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.14 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, alarmkabel 100m, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, MULTICOMP PRO, PP002614, 3014661, 301-4661
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 59,31*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 59,31* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 81,10*
    € 96,51
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 79,57*
    € 94,69
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 74,77*
    € 88,98
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 69,78*
    € 83,04
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 59,31*
    € 70,58
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.