Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP002614 FLEX. KABEL GESCH. 7LEITER 0.14MM2 LFD M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3014717
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP002614
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): -
  • Produktpalette: Pro Power LiYCY
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 7 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 5 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.14 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): -
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, MULTICOMP PRO, PP002614, 3014717, 301-4717
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,809*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,02*
    € 1,2138
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,961*
    € 1,14359
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,93*
    € 1,1067
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,849*
    € 1,01031
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,839*
    € 0,99841
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,809*
    € 0,96271
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.