Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T110C686K015AS KONDENSATOR, 68UF, 15V, TANTAL, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3016507
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T110C686K015AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Tantalkondensator
axial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 1 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: T110 MIL-PRF-39003 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 68 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 15 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 17.42 mm
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T110C686K015AS, 3016507, 301-6507
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,10*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,58*
    € 17,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,99*
    € 16,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,03*
    € 15,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,64*
    € 13,85
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 10,56*
    € 12,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,43*
    € 11,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,24*
    € 11,00
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 9,04*
    € 10,76
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 8,86*
    € 10,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,10*
    € 8,45
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    T110C686K015AT
    ab € 10,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.