Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET M39003/01-6108 KONDENSATOR, 6.8UF, 35V, TANTAL, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3016905
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     M39003/01-6108
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator kemet 35v
axial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 2.5 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: T212_CSR13 M39003/01 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial bedrahtet
  • Rippelstrom: 200 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: B
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 6.8 µF
  • Qualifikation: MIL-PRF-39003/01
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 12.04 mm
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: axial kondensator 35v, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, M39003/01-6108, 3016905, 301-6905
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 28,95*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 64,59*
    € 76,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 62,41*
    € 74,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,69*
    € 62,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,19*
    € 51,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,47*
    € 48,16
    pro Stück
    ab 75 Stück
    € 36,28*
    € 43,17
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 33,49*
    € 39,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,95*
    € 34,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.