Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET M39003/01-2854 KONDENSATOR, 10UF, 50V, TANTAL, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3016931
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     M39003/01-2854
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator 50v
axial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 1.6 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: T212_CSR13 M39003/01 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial bedrahtet
  • Rippelstrom: 280 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: R
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: MIL-PRF-39003/01
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 17.42 mm
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: tantalkondensator kemet, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, M39003/01-2854, 3016931, 301-6931
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,65*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,06*
    € 33,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,48*
    € 32,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,45*
    € 29,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,93*
    € 28,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,01*
    € 27,38
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 22,75*
    € 27,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,49*
    € 26,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,65*
    € 22,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.