Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET M39003/01-7036 KONDENSATOR, 100UF, 10V, TANTAL, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3016945
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     M39003/01-7036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator kemet
axial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 1 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: T212_CSR13 M39003/01 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: 354 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: MIL-PRF-39003/01
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 17.42 mm
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, M39003/01-7036, 3016945, 301-6945
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 59,67*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 97,00*
    € 115,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 95,95*
    € 114,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 83,20*
    € 99,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 77,58*
    € 92,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 74,22*
    € 88,32
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 71,44*
    € 85,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 68,92*
    € 82,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 59,67*
    € 71,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.