Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET M39003/01-6111 KONDENSATOR, 22UF, 35V, TANTAL, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3016982
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     M39003/01-6111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator kemet 35v
axial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 1.3 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: T212_CSR13 M39003/01 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial bedrahtet
  • Rippelstrom: 310 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: B
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 22 µF
  • Qualifikation: MIL-PRF-39003/01
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 17.42 mm
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: axial kondensator 35v, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, M39003/01-6111, 3016982, 301-6982
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 40,70*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 68,57*
    € 81,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 65,47*
    € 77,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,28*
    € 69,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 55,97*
    € 66,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,15*
    € 58,49
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 46,81*
    € 55,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 44,41*
    € 52,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,70*
    € 48,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.