Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET M39003/01-2295 KONDENSATOR, 47UF, 20V, TANTAL, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3017019
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     M39003/01-2295
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Tantalkondensator
axial kondensator 47µf
axial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 1.2 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: T212_CSR13 M39003/01 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial bedrahtet
  • Rippelstrom: 323 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: M
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 47 µF
  • Qualifikation: MIL-PRF-39003/01
  • Spannung (DC): 20 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 17.42 mm
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: tantalkondensator kemet, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, M39003/01-2295, 3017019, 301-7019
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,10*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,40*
    € 33,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,86*
    € 33,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,31*
    € 30,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,56*
    € 29,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,93*
    € 23,72
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 18,22*
    € 21,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,64*
    € 19,80
    pro Stück
    ab 260 Stück
    € 15,58*
    € 18,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,09*
    € 17,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,10*
    € 14,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.