Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET M39003/01-5167 KONDENSATOR, 6.8UF, 100V, TANTAL, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3017040
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     M39003/01-5167
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Tantalkondensator
axial kondensator 100v
axial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 1.5 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: T212_CSR13 M39003/01 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial bedrahtet
  • Rippelstrom: 289 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: M
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 6.8 µF
  • Qualifikation: MIL-PRF-39003/01
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 17.42 mm
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: tantalkondensator kemet, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, M39003/01-5167, 3017040, 301-7040
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 51,20*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 83,72*
    € 99,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 82,66*
    € 98,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 71,47*
    € 85,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 67,93*
    € 80,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 64,98*
    € 77,33
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 62,55*
    € 74,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 60,34*
    € 71,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 51,20*
    € 60,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.