Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ESL107M050AGMAA KONDENSATOR 100UF 50V, ALU-ELKO, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3018034
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ESL107M050AGMAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.12 ohm
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: ESL Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 3.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 725 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11.5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 100 µf 50 v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 50v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, KEMET, ESL107M050AGMAA, 3018034, 301-8034
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0579*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2189*
    € 0,26049
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1386*
    € 0,16493
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1169*
    € 0,13911
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0961*
    € 0,11436
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0846*
    € 0,10067
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0803*
    € 0,09556
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,0758*
    € 0,0902
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0735*
    € 0,08747
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0579*
    € 0,0689
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.