Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA SCL3300-D01 MEMS-MODUL 3-ACHSEN-NEIGUNGSWINKELMESSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3018435
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     SCL3300-D01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
MEMS-Module
Sensor-ICs
Bauform - Sensor: DFL
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Gyroskop-Messbereich: -
  • Anzahl der Pins: 12 Pin(s)
  • Funktion MEMS-Modul: Drei-Achsen-Neigungsmesser
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Messbereich Beschleunigung: ± 1.8g, ± 3.6g
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MURATA, SCL3300-D01, 3018435, 301-8435
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 28,67*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,60*
    € 63,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,38*
    € 61,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,35*
    € 50,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,81*
    € 41,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,59*
    € 41,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 34,21*
    € 40,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 33,84*
    € 40,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,67*
    € 34,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.