Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI FPF2895UCX LEISTUNGSSCHALTER, 22V, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3018899
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FPF2895UCX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Leistungsschalter
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: WLCSP
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.027 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: WLCSP
  • Strombegrenzung: 5 A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Eingangsspannung: 22 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: Aktiv-High, Aktiv-Low
  • Leistungsschaltertyp: -
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,75*
    € 0,95*
    Lager 139
    7290
    1
    € 14,99*
    ab € 0,949*
    € 3,36*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,36*
    € 3,9984
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,38*
    € 2,8322
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 1,244*
    € 1,48036
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 1,179*
    € 1,40301
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,949*
    € 1,12931
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.