Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CC0402CRNPO9BNR47 KONDENSATOR, 0.47PF, 50V, C0G/NP0, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3019081
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0402CRNPO9BNR47
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: CC Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0402 [Metrisch: 1005]
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 0.25pF
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.47 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 50v, chip kondensator, keramikkondensator smd, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, YAGEO, CC0402CRNPO9BNR47, 3019081, 301-9081
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00326*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01826*
    € 0,02173
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01156*
    € 0,01376
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00738*
    € 0,00878
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00724*
    € 0,00862
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00648*
    € 0,00771
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00569*
    € 0,00677
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00491*
    € 0,00584
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00476*
    € 0,00566
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00462*
    € 0,0055
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00326*
    € 0,00388
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.