Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIROSE(HRS) IX31G-A-10S-CV(7.0)(01) MODULARER STECKER, 10P10C, 1PORT, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3019905
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     IX31G-A-10S-CV(7.0)(01)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E/A-Steckverbinder Mini
Mini-E/A-Steckverbinder
e/a-steckverbinder mini
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 10P10C
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Abschirmung: Geschirmt
  • Produktpalette: IX
  • Modularer Steckverbinder: Modularstecker
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Ohne LED
  • IP-Schutzart: -
  • LAN-Kategorie: Cat5e, Cat6a
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbinderausrichtung: Gerade
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, HIROSE(HRS), IX31G-A-10S-CV(7.0)(01), 3019905, 301-9905
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    300
    € 6,90*
    ab € 6,49*
    € 8,32*
    Lager 139
    68
    1
    € 14,99*
    ab € 5,74*
    € 8,37*
    1
    € 8,95*
    ab € 6,30*
    € 12,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,37*
    € 9,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,23*
    € 9,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,80*
    € 9,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,37*
    € 8,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,74*
    € 6,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.