Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74LVCH16373ADGV-QJ D-LATCH, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3020052
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVCH16373ADGV-QJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LVCH16373A
  • Logik-IC-Sockelnummer: 7416373
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Latchtyp: Typ D
  • Anzahl der Bits: 16bit
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Ausbreitungsverzögerung: 5.5 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Ausgang: Tri-State, nicht invertiert
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, Latch, 74lvc, Halbleiter, ICs, Latches, Logik-ICs, NEXPERIA, 74LVCH16373ADGV-QJ, 3020052, 302-0052
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,458*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,574*
    € 1,87306
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,236*
    € 1,47084
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,977*
    € 1,16263
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,893*
    € 1,06267
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,768*
    € 0,91392
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,581*
    € 0,69139
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,538*
    € 0,64022
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,458*
    € 0,54502
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.