Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 2335893-2 BUCHSENGEHÄUSE HD-D-SUB 26POS EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3020181
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2335893-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 26 polig buchs...
Steckverbindertyp: High Density D-Sub
  • Steckverbindermaterial: Edelstahlgehäuse
  • Zur Verwendung mit: Crimpbarer Buchsenkontakt 204351-1 der Produktreihe AMPLIMITE 90, Größe 22
  • Produktpalette: AMPLIMITE 90
  • Steckverbindergehäusegröße: DA
  • Anzahl der Positionen: 26 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse, D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 2335893-2, 3020181, 302-0181
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 18,01*
    € 22,18*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 18,54*
    € 33,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,22*
    € 39,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,45*
    € 38,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,26*
    € 33,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,56*
    € 30,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,72*
    € 29,42
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,65*
    € 28,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,88*
    € 27,23
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,13*
    € 26,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,54*
    € 22,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.