Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METCAL SCP-CNB05 LÖTSPITZE, KONISCH/GEBOGEN, 0.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3020337
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     SCP-CNB05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
metcal lötpatrone
Zur Verwendung mit: Handstück MFR-H1-SC von Metcal
  • Produktpalette: SxP
  • Breite der Spitze/Düse: 0.5 mm
  • Spitze/Düse: Konisch, gebogen
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze konisch, düsen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, METCAL, SCP-CNB05, 3020337, 302-0337
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 14,48*
    € 21,06*
    € 6,90*
    ab € 14,49*
    € 22,28*
    € 6,90*
    ab € 15,76*
    € 22,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,06*
    € 25,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,93*
    € 24,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,54*
    € 23,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,15*
    € 21,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,68*
    € 21,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,48*
    € 17,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.