Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC011385 PPTC-SICHERUNG RÜCKST.BAR 240V 2A THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3020663
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC011385
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
mf-r sicherung
Auslösestrom: 4 A
  • Nennstrom, max.: 20 A
  • Produktpalette: -
  • Haltestrom: 2 A
  • Zeit zur Auslösung: 28 s
  • Anschlussabstand: 10.2 mm
  • Sicherungsform: Rechteckig
  • Länge: 24.9 mm
  • Höhe: 33.8 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dicke: 6.1 mm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Nennspannung: 240 VAC
  • Durchmesser: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: bedrahtete, PPTCs, Radial, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, MULTICOMP PRO, MC011385, 3020663, 302-0663
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,571*
      
    Preis gilt ab 25.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,087*
    € 1,29353
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,008*
    € 1,19952
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,885*
    € 1,05315
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,771*
    € 0,91749
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,751*
    € 0,89369
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,711*
    € 0,84609
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,571*
    € 0,67949
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.