Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74AUP1G157GM-Q100X DATENSELEKTOR/MUX, 2:1, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3020898
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AUP1G157GM-Q100X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AUP
74AUP Logic
74AUP Logik
AUP Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logiktyp: Datenselektor / Multiplexer
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74AUP1G157
  • Logik-IC-Sockelnummer: 741G157
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74AUP
  • Bauform - Logikbaustein: XSON
  • Leitungskonfiguration: 2:1
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 800 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AUP Logik, 74aup logic, Demultiplexer, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Multiplexer, NEXPERIA, 74AUP1G157GM-Q100X, 3020898, 302-0898
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,175*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,309*
    € 0,36771
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,265*
    € 0,31535
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,255*
    € 0,30345
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,245*
    € 0,29155
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,225*
    € 0,26775
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,175*
    € 0,20825
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.