Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74LVCH162244ADGVJ PUFFER/LEITUNGSTREIBER, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3020925
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVCH162244ADGVJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikbaustein: Puffer/Leitungstreiber, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LVCH162244A
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74162244
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, 74lvc, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, NEXPERIA, 74LVCH162244ADGVJ, 3020925, 302-0925
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,388*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,118*
    € 1,33042
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,983*
    € 1,16977
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,883*
    € 1,05077
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,689*
    € 0,81991
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,577*
    € 0,68663
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,503*
    € 0,59857
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,475*
    € 0,56525
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,458*
    € 0,54502
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,388*
    € 0,46172
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.