Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 650473-5 STIFTLEISTE, DIN 41612, 96POS, 3 REIHEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3021077
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     650473-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
stiftleiste
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: Eurocard Type C
  • Bestückte Reihen: a + b + c
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 3 Reihen
  • Anzahl der Einsteckzyklen: -
  • Ausführung: Stiftleiste
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 96 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 41612, DIN, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 650473-5, 3021077, 302-1077
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,64*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,97*
    € 9,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,60*
    € 5,47
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,59*
    € 5,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,56*
    € 5,43
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,64*
    € 4,33
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    86093967113755ELF
    ab € 2,01*
    Ähnlich
    Harting
    09 03 196 6921
    ab € 2,17*
    Ähnlich
    Harting
    09 03 196 6922
    ab € 2,62*
    Ähnlich
    Harting
    09033966921
    ab € 2,67*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    5650473-5
    ab € 3,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.