Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON TLE8457DSJXUMA1 LIN-TRANSCEIVER, 20KBPS, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3021703
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLE8457DSJXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
LIN-Transceiver
Schnittstellen
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 28 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Baudrate: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgangsspannung: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Bausteintyp: LIN-Transceiver mit Spannungsregler
  • Versorgungsspannung, min.: 5.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Treiber, INFINEON, TLE8457DSJXUMA1, 3021703, 302-1703
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,59*
    € 0,75*
    Lager 139
    1662
    1
    € 14,99*
    ab € 0,612*
    € 2,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,29*
    € 2,7251
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,228*
    € 1,46132
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,188*
    € 1,41372
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,121*
    € 1,33399
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,979*
    € 1,16501
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,802*
    € 0,95438
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,752*
    € 0,89488
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,612*
    € 0,72828
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Infineon
    TLE8457LINLDOBOARDTOBO1
    ab € 93,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.