Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PACE 1130-0040-P1 LÖTSPITZE, MEISSELFÖRMIG, 0.9MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3023173
Hersteller:
     PACE
Herst.-Nr.:
     1130-0040-P1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
Zur Verwendung mit: Löthandstück TD-200 AccuDrive von Pace mit Patronenheizelement
  • Produktpalette: TD-200 Blue
  • Breite der Spitze/Düse: 0.9 mm
  • Spitze/Düse: Meißelförmig, gerade
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: düsen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, PACE, 1130-0040-P1, 3023173, 302-3173
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,67*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,10*
    € 29,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,94*
    € 29,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,50*
    € 27,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,04*
    € 26,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,57*
    € 25,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,67*
    € 21,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.