Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PACE 1130-0503-P1 LÖTSPITZE, FLACHE KLINGE, 21.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3023184
Hersteller:
     PACE
Herst.-Nr.:
     1130-0503-P1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
Zur Verwendung mit: Löthandstück TD-200 AccuDrive von Pace mit Patronenheizelement
  • Produktpalette: TD-200 Blue
  • Breite der Spitze/Düse: 21.2 mm
  • Spitze/Düse: Flache Klinge
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: düsen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, PACE, 1130-0503-P1, 3023184, 302-3184
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 84,99*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 107,06*
    € 127,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 105,48*
    € 125,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 102,16*
    € 121,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 99,41*
    € 118,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 84,99*
    € 101,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.