Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTHER TZE-661 BESCHRIFTUNGSBAND, SCHW./GELB 36MMX8M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3028902
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TZE-661
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Klebebandmaterial: PET (Polyester)-Folie
  • Bandbreite: 36 mm
  • Produktpalette: TZe Tape
  • Zur Verwendung mit: Etikettendrucker PT530/550/3600/7500/7600/9200DX/9200PC/9400/9500PC/9600/9700PC/9800PCN von Brother
  • Länge des Bands: 8 m
  • Farbe des Beschriftungsbands: Schwarz auf Gelb
  • Beschriftungsband: Selbstklebend, laminiert
  • SVHC: 4-tert-butylphenol (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja

  • Kompatible Geräte:
    Brother:
    P-Touch 3600; P-Touch 550; P-Touch 9200 DX; P-Touch 9200 PC; P-Touch 9200 Series; P-Touch 9400; P-Touch 9500 PC; P-Touch 9600; P-Touch 9700 PC; P-Touch 9800 PCN; P-Touch Cube Pro; P-Touch D 800 W; P-Touch PT-P 900 NW; P-Touch PT-P 900 Series; P-Touch PT-P 900 W; P-Touch PT-P 900 Wc; P-Touch PT-P 950 NW; P-Touch RL 700 S
    Angebote (40)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    51
    1
    pro Stück
    € 2,90*
    ab € 15,75*
    € 21,11*
    1
    pro Stück
    € 4,50*
    ab € 15,76*
    € 21,12*
    1
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 15,82*
    € 21,12*
    1 Tag
    100
    1
    pro Stück
    € 4,50*
    ab € 16,07*
    € 21,40*
    Lager 139
    31
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 27,79*
    € 40,24*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,24*
    € 47,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,12*
    € 47,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,71*
    € 46,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,75*
    € 36,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,18*
    € 35,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,79*
    € 33,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.