Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 120066-0379 SENSORKABEL 4P M12-BUCHSE ABG/STECKER 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3048733
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     120066-0379
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel
Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Produktpalette: 120066
  • Steckverbinder Typ A: M12-Stecker
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • Steckverbinder Typ B: M12-Buchse, 90°
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Konfektionierte, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, MOLEX, 120066-0379, 3048733, 304-8733
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 67,20*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 114,19*
    € 135,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 113,37*
    € 134,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 109,01*
    € 129,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 94,13*
    € 112,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 85,02*
    € 101,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 80,77*
    € 96,12
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 79,16*
    € 94,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 67,20*
    € 79,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.