Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 120108-0037 SENSORKABEL, 4P M12-STECKER/STECKER, 15M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3048747
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     120108-0037
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel
Kabellänge - Imperial: 49 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 15 m
  • Produktpalette: 120108
  • Steckverbinder Typ A: M12-Stecker
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • Steckverbinder Typ B: M12-Stecker
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Konfektionierte, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, MOLEX, 120108-0037, 3048747, 304-8747
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 49,89*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 73,44*
    € 87,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 71,97*
    € 85,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,06*
    € 78,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,86*
    € 73,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 60,59*
    € 72,10
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 59,67*
    € 71,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 57,97*
    € 68,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 56,80*
    € 67,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 49,89*
    € 59,37
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.