Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 130048-0105 SENSORKABEL, 4P M12-STECKER/STECKER, 12M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3048754
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     130048-0105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 12m
sensorkabel
Kabellänge - Imperial: 39 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 12 m
  • Steckverbinder Typ A: M12-Stecker
  • Produktpalette: 130048
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Steckverbinder Typ B: M12-Stecker
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Konfektionierte, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, MOLEX, 130048-0105, 3048754, 304-8754
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 104,82*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 157,30*
    € 187,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 154,71*
    € 184,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 144,39*
    € 171,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 131,99*
    € 157,07
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 128,54*
    € 152,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 122,81*
    € 146,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 116,89*
    € 139,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 104,82*
    € 124,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.