Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 130010-0885 MINI-CHANGE-KAB 4P BUCHSE/STECK 25M GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3048764
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     130010-0885
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konfektionierte
Sensorkabel
Sensorkomponenten
Sensorsteckverbinder
Kabellänge - Imperial: 82 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 25 m
  • Steckverbinder Typ A: Rundstecker
  • Produktpalette: 130010
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • Steckverbinder Typ B: Rundbuchse
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, MOLEX, 130010-0885, 3048764, 304-8764
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 286,57*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 402,90*
    € 479,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 391,49*
    € 465,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 350,51*
    € 417,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 329,85*
    € 392,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 318,01*
    € 378,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 311,66*
    € 370,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 305,30*
    € 363,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 286,57*
    € 341,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.