Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 173107-0058 D-SUB-BUCHSENGEHÄUSE, 3POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3048784
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     173107-0058
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
molex buchsengehäuse 3 pol
Steckverbindertyp: D-Sub
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: 173107 Series
  • Zur Verwendung mit: FCT-Koaxial-, Hochleistungs-, Hochspannungs- oder Pneumatik-Kontakte der Produktreihe 173107 von Molex
  • Steckverbindergehäusegröße: -
  • Anzahl der Positionen: 3 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse, D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, MOLEX, 173107-0058, 3048784, 304-8784
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 6,90*
    ab € 1,50*
    € 1,97*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,73*
    € 5,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,71*
    € 4,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,53*
    € 3,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,51*
    € 2,99
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,13*
    € 2,53
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,73*
    € 2,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.