Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 75784-0140 BUCHSE, MINI-SAS, 36POS, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3048794
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     75784-0140
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
I
O-Steckverbinder
Steckverbinder
MOLEX
Steckverbindertyp: Mini SAS
  • Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: iPass 75784
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 36 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75784-0140, 3048794, 304-8794
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,35*
      
    Preis gilt ab 35.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 70 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 70 Stück
    € 9,23*
    € 10,98
    pro Stück
    ab 140 Stück
    € 8,75*
    € 10,41
    pro Stück
    ab 210 Stück
    € 7,98*
    € 9,50
    pro Stück
    ab 350 Stück
    € 7,88*
    € 9,38
    pro Stück
    ab 700 Stück
    € 7,70*
    € 9,16
    pro Stück
    ab 35000 Stück
    € 7,35*
    € 8,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.