Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 10-84-4032 STIFTLEISTE, 3POS, 1 REIHE, 6.35MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3048874
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     10-84-4032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Stiftleiste
molex stiftleiste
stiftleiste
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 6.35 mm
  • Produktpalette: MLX 42002
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Power
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, MOLEX, 10-84-4032, 3048874, 304-8874
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,222*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,813*
    € 0,96747
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,522*
    € 0,62118
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,388*
    € 0,46172
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,352*
    € 0,41888
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,297*
    € 0,35343
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,272*
    € 0,32368
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,222*
    € 0,26418
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Molex
    10-84-5031
    ab € 0,265*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.