Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 22-55-2142 BUCHSENLEISTE, 14POS, 2REIHEN, 2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3048964
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     22-55-2142
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Rastermaß: 2.54 mm
  • Zur Verwendung mit: Crimpverbinder 70058, 71851
  • Produktpalette: SL 70450
  • Anzahl der Positionen: 14 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 22-55-2142, 3048964, 304-8964
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,704*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,445*
    € 1,71955
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,145*
    € 1,36255
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,904*
    € 1,07576
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,884*
    € 1,05196
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,704*
    € 0,83776
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    102387-2
    ab € 1,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.