Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 43650-0226 STIFTLEISTE WIRE-TO-BOARD 2POS 1REIH 3MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3049138
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43650-0226
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 3 mm
  • Produktpalette: Micro-Fit 3.0 43650
  • Kontaktmaterial: Messinglegierung
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Power
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, Steckverbinder, Stiftleisten, MOLEX, 43650-0226, 3049138, 304-9138
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1800
    € 6,90*
    ab € 1,24*
    € 1,41*
    Lager 139
    600
    200
    Frei Haus
    ab € 1,64*
    € 2,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 2,14*
    € 2,55
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 2,07*
    € 2,46
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 1,92*
    € 2,28
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,86*
    € 2,21
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,81*
    € 2,15
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 1,64*
    € 1,95
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 428,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Molex
    43650-0224
    ab € 1,09*
    Ähnlich
    Molex
    43650-0225
    ab € 1,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.