Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 501189-5010 BUCHSENLEISTE, 50POS, 2REIHEN, 1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3049182
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     501189-5010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rastermaß: 1 mm
  • Zur Verwendung mit: Crimpverbinder 501193
  • Produktpalette: Pico-Clasp 501189
  • Anzahl der Positionen: 50 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, molex stiftleiste, stiftleiste, stiftleiste 50pol, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 501189-5010, 3049182, 304-9182
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    20
    € 14,99*
    ab € 0,309*
    € 1,237*
    € 6,90*
    ab € 0,31*
    € 1,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,237*
    € 1,47203
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,891*
    € 1,06029
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,653*
    € 0,77707
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,503*
    € 0,59857
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,452*
    € 0,53788
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,379*
    € 0,45101
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,309*
    € 0,36771
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.