Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 87831-1411 STIFTLEISTE, 14POS, 2 REIHEN, 2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3049349
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     87831-1411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2 mm
  • Produktpalette: Milli-Grid 87831
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 14 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Signal
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, MOLEX, 87831-1411, 3049349, 304-9349
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    32
    € 8,95*
    ab € 1,48*
    € 2,03*
    Lager 139
    1002
    1
    € 14,99*
    ab € 1,16*
    € 3,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,63*
    € 4,3197
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,27*
    € 2,7013
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,21*
    € 2,6299
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,07*
    € 2,4633
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,16*
    € 1,3804
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.