Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 19058-0026 RINGKABELSCHUH, M11, 2.5MM2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3049650
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19058-0026
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh
Isolatorfarbe: Gelb
  • Bolzengröße - imperial: 7/16 Zoll
  • Produktpalette: Avikrimp 19058
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamid)
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Bolzengröße - metrisch: M11
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Ringkabelschuhe, Steckverbinder, Stoßverbinder, MOLEX, 19058-0026, 3049650, 304-9650
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,484*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,556*
    € 1,85164
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,228*
    € 1,46132
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,941*
    € 1,11979
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,793*
    € 0,94367
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,707*
    € 0,84133
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,584*
    € 0,69496
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,484*
    € 0,57596
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.