Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 19099-0027 GABELKABELSCHUH, #6, 14AWG, BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3049725
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19099-0027
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
gabelkabelschuh
Isolatorfarbe: Blau
  • Anschlussmaterial: Kupfer
  • Bolzengröße - imperial: #6
  • Produktpalette: InsulKrimp 19099
  • Isoliermaterial: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Leiterquerschnitt CSA: 2 mm²
  • Leiterstärke (AWG): 16AWG bis 14AWG
  • Bolzengröße - metrisch: M3.5
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Gabelkabelschuhe, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, MOLEX, 19099-0027, 3049725, 304-9725
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,146*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,469*
    € 0,55811
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,359*
    € 0,42721
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,277*
    € 0,32963
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,237*
    € 0,28203
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,202*
    € 0,24038
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,183*
    € 0,21777
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,146*
    € 0,17374
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.