Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 19011-0037 FLACHSTECKHÜLSE HUCKEPACK, 16AWG-14AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3049780
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19011-0037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülse
Isolatorfarbe: Blau
  • Anschlussmaterial: Messing
  • Produktpalette: InsulKrimp 19011
  • Isoliermaterial: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 16 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: 2 mm²
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.81mm
  • Klemmentyp: Huckepack-Flachsteckhülse
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckhülsen, Steckverbinder, Stoßverbinder, MOLEX, 19011-0037, 3049780, 304-9780
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,189*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,684*
    € 0,81396
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,466*
    € 0,55454
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,359*
    € 0,42721
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,301*
    € 0,35819
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,25*
    € 0,2975
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,229*
    € 0,27251
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,189*
    € 0,22491
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.