Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 19160-0071 ENDSTOSSVERBINDER, 12AWG, NATUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3049820
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19160-0071
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Endstoßverbinder
Lötanschlüsse
Steckverbinder
Isolatorfarbe: Natur
  • Anschluss: Crimp
  • Produktpalette: 19160
  • Isoliermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stoßverbinder, MOLEX, 19160-0071, 3049820, 304-9820
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,176*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 0,257*
    € 0,30583
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,216*
    € 0,25704
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,206*
    € 0,24514
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 0,176*
    € 0,20944
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.