Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 02-08-2005 STIFTKONTAKT, 20-14AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3049896
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     02-08-2005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Zur Verwendung mit: Steckergehäuse der Produktreihe MLX 42021 &, Buchsengehäuse der Produktreihe 42022 von Molex
  • Produktpalette: MLX 42023
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 20 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 02-08-2005, 3049896, 304-9896
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0553*
      
    Preis gilt ab 2.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,0742*
    € 0,0883
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,0706*
    € 0,08401
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,0651*
    € 0,07747
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0614*
    € 0,07307
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,06*
    € 0,0714
    pro Stück
    ab 2000000 Stück
    € 0,0553*
    € 0,06581
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.