Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 172673-2002 STECKERGEHÄUSE, 2POS, 7.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3049982
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     172673-2002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
steckergehäuse
Rastermaß: 7.5 mm
  • Zur Verwendung mit: Stiftkontakte der Produktreihe Super Sabre 171826 von Molex
  • Produktpalette: Super Sabre 172673
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 172673-2002, 3049982, 304-9982
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1500
    Frei Haus
    ab € 0,50*
    € 0,60*
    Lager 139
    1479
    1
    € 14,99*
    ab € 0,411*
    € 1,352*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,352*
    € 1,60888
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,036*
    € 1,23284
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,835*
    € 0,99365
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,704*
    € 0,83776
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,653*
    € 0,77707
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,491*
    € 0,58429
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,411*
    € 0,48909
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.