Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 34675-0004 STECKERGEHÄUSE, KFZ, 2POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3050193
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     34675-0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
molex steckergehäuse 2pol
steckergehäuse 2-polig
steckergehäuse
IP-Schutzart: IP6K7, IP6K9K
  • Steckverbindermaterial: Nylon 6 (Polyamid 6), glasfaserverstärkt
  • Zur Verwendung mit: Molex MX150 34080 Series Pin Contacts
  • Produktpalette: MX150 34675
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 22 A
  • Nennspannung: 14 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Kfz-Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, MOLEX, 34675-0004, 3050193, 305-0193
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,694*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,07*
    € 2,4633
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,318*
    € 1,56842
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,153*
    € 1,37207
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,113*
    € 1,32447
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,029*
    € 1,22451
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,864*
    € 1,02816
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,694*
    € 0,82586
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.