Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 105133-0021 MICRO-USB-BUCHSE, 2.0 TYP B, 5POS, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3050239
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     105133-0021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
micro usb buchse
usb buchse
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • USB-Steckverbinder: Micro-USB Typ B
  • Kontaktüberzug: Gold über Palladium-Nickel-Kontakte
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: 105133
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Positionen: 5 -polig
  • Ausrichtung: Vertikal
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb einbaubuchse 2.0, Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, MOLEX, 105133-0021, 3050239, 305-0239
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,612*
      
    Preis gilt ab 225.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 450 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 450 Stück
    € 0,831*
    € 0,98889
    pro Stück
    ab 900 Stück
    € 0,811*
    € 0,96509
    pro Stück
    ab 2250 Stück
    € 0,687*
    € 0,81753
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 0,664*
    € 0,79016
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,652*
    € 0,77588
    pro Stück
    ab 225000 Stück
    € 0,612*
    € 0,72828
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.