Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LM5069MM-2/NOPB HOT-SWAP-CONTROLLER, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3050399
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM5069MM-2/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hot Swap Controller
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 80 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: MSOP
  • Leistungsschalter: MOSFET
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Funktion: Hot-Swap-Controller
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 9 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, Hot-Swap-Controller, ICs, Power-Management-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, LM5069MM-2/NOPB, 3050399, 305-0399
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 3,04*
    € 4,67*
    € 6,90*
    ab € 2,34*
    € 5,14*
    Lager 139
    562
    € 14,99*
    ab € 2,10*
    € 6,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,53*
    € 7,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,34*
    € 7,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,89*
    € 5,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,59*
    € 5,46
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,31*
    € 5,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,89*
    € 4,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,08*
    € 3,67
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,60*
    € 3,09
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,10*
    € 2,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.