Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINEARER POSITIONSSENSOR KONTAKTLOS 5.5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3050486
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PS2P-LIN-CE-M002-1A0-L0000-ELS120-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
Winkelgeber
Produktpalette: PS2P-LIN Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Sensorgehäuse: -
  • Ausgangskonfiguration: Analog
  • Sensoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • Schaltgeschwindigkeit: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Winkelsensor, positionsgeber, Bewegungssensoren, Hall-Effekt-Positionssensoren, Positionssensoren, Sensoren, Wandler, AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS, PS2P-LIN-CE-M002-1A0-L0000-ELS120-05, 3050486, 305-0486
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 46,17*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,12*
    € 83,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,00*
    € 80,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 65,92*
    € 78,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 63,39*
    € 75,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 59,47*
    € 70,77
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 59,46*
    € 70,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 57,06*
    € 67,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 52,31*
    € 62,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,17*
    € 54,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.