Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ACS480-04-09A5-4 MOTORANTRIEB 3-PHASEN, 4KW, 380-480VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3050508
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     ACS480-04-09A5-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
IP-Schutzart: IP20
  • Nennleistung: 4 kW
  • Produktpalette: ACS480
  • Versorgungsspannung, max.: 480 VAC
  • Ausgangsstrom, max.: 9.4 A
  • Netzfrequenz: 50Hz / 60Hz
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • Kompatibler Motor: AC-Motoren
  • Versorgungsspannung, min.: 380 VAC
  • Steuerung / Antrieb: Frequenzumrichter
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter 4kw abb, inverter, abb inverter, AC-Motorantriebe, Automatisierung, Motorantriebe, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, ABB, ACS480-04-09A5-4, 3050508, 305-0508
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    27 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 472,52*
    € 509,70*
    16 Tage
    unbekannt
    € 6,50*
    ab € 632,20*
    € 680,71*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 663,95*
    € 709,34*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 669,53*
    € 714,46*
    8 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 674,20*
    € 720,16*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 714,46*
    € 850,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 712,07*
    € 847,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 698,67*
    € 831,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 685,92*
    € 816,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 669,53*
    € 796,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.