Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 52207-2460 STECKVERBINDER FFC/FPC 24P 1REIHE, 1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3051236
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     52207-2460
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 1 mm
  • Produktpalette: Easy-On 52207
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • FFC/FPC-Dicke: 0.3 mm
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktposition: Oben
  • Anzahl der Kontakte: 24 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder molex, leiterplattensteckverbinder, ffc steckverbinder 24-polig, FFC, FPC-Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, MOLEX, 52207-2460, 3051236, 305-1236
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1000
    Frei Haus
    ab € 1,30*
    € 1,47*
    1000
    Frei Haus
    ab € 1,40*
    € 1,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.470,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    2-84952-4
    ab € 0,892*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.