Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 15-24-9104 STIFTLEISTE, 10POS, 2 REIHEN, 4.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3051524
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     15-24-9104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Stiftleiste
stiftleiste
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 4.2 mm
  • Produktpalette: Mini-Fit BMI 42404
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 10 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board, Power, Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, MOLEX, 15-24-9104, 3051524, 305-1524
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,98*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,56*
    € 3,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,46*
    € 2,93
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,98*
    € 2,36
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.