Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 39-29-9087 STIFTLEISTE, 8POS, 2 REIHEN, 4.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3051537
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39-29-9087
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
JR-Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 4.2 mm
  • Produktpalette: Mini-Fit Jr. 5566
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Stromversorgung, Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Servokabel, Stiftleiste, leiterplattenbuchse 2-reihig, leiterplattenbuchse, molex leiterplattenbuchsen, Steckverbinder, Stiftleisten, MOLEX, 39-29-9087, 3051537, 305-1537
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 6,90*
    ab € 0,81*
    € 1,52*
    Lager 139
    860
    1
    € 14,99*
    ab € 0,788*
    € 2,07*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,84*
    € 2,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,07*
    € 2,4633
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,343*
    € 1,59817
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,199*
    € 1,42681
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,076*
    € 1,28044
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,046*
    € 1,24474
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,981*
    € 1,16739
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,978*
    € 1,16382
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,788*
    € 0,93772
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    460123142
    ab € 0,123*
    Zubehör
    Molex
    39012080
    ab € 0,185*
    Zubehör
    Molex
    39012085
    ab € 0,21*
    Zubehör
    Molex
    46012-1142
    ab € 0,0971*
    Zubehör
    Molex
    45135-0801
    ab € 4,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.